※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
普通形圧力計(D枠/埋込形) 150Φ 形番:AG15
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全104種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14533368
品番
AG15-243 100MPa
参考基準価格(税別)
¥37,100
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
ケース形状
D枠(埋込型取付穴)
外径(Φmm)
150
精度
JIS1.6級
圧力レンジ(MPa)
0〜100
接続ねじ
G1/2B
測定流体
気体・液体
用途
JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
質量(g)
約900
種類
普通形圧力計
呼び
DU
材質(ブルドン管)
SUS316
材質(株)
SCS14
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください