WRSガラスリペアワン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード14535590 品番2691
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,378
販売価格(税別)
3,980

傷1箇所に対して1回使用できるガラスリペアです。
フロントガラスのキズが拡がるのを防ぎます。
作業時間、たったの25分。より簡単で手軽にフロントガラスのウインドリペアができます。

セット内容ポンプVP10/レジン液QC/ブレードフォルダー台座/シール/フィルム/ホース 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量1mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
関連資料:(3.28MB) 取扱説明書:(1.16MB)
注意
※ガラスリペアはガラスの復元はできません。傷の進行を抑えるための物です。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする