スケーター
スケーターの テーブルウェア(卓上備品・食器)
スケーターの 卓上備品・テーブルウェア
スケーターの 箸立・楊枝入・ナフキン立
抗菌食洗器対応箸箱セットバーガー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
14549616
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
箸箱 は指で引き出す簡単スライド式
ストッパー付き箸箱なので箸を落とすことなく安心
名入れスペース付のお箸
材質
フタ・ハシ:AS樹脂 本体:ポリプロピレン
長さ(cm)
箸:16.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
箸箱:19.5×2.7×1.5