シンワ
シンワの テーブルウェア(卓上備品・食器)
シンワの グラス・食器・カトラリー
シンワの 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
エコクック丸皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(5枚)
注文コード
14551086
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
「さとうきび」の繊維を有効活用したエコな紙製丸皿です
水・油に強く行楽やバーベキュー、レジャーに最適
材質
サトウキビ・パルプ
形状
丸
質量(kg)
0.09
色
白
直径(Φmm)
230
高さ(mm)
15
電子レンジ
不可
食器洗浄機
不可
食器の種類
使い捨て容器
注意
※食品の長期保存には使用しないでください