ボンド アロンアルフア光 ライトなし

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(4g×30個) 注文コード14552259 品番6118
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は内容量2種類から選べます 他の種類を見る

「ボンド アロンアルファ光」をご使用いただいた方が、2本目としてお求め頂く際に、ライトを省いた接着剤単品としてご使用いただく商品です。
光を当てて硬化時間を短縮
専用ライト照射で硬化時間をさらに短縮。
専用ライト照射で白化を防止。
盛り上げ接着や充てん接着も可能。
ご使用の際は専用のライトが必要です。

用途ホビー工作に 適合プラスチック、合成ゴム、金属、軟質ビニール 主成分エチルα-シアノアクリレート 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量40g 危険物の性状非水溶性
注意
※本品にはライトは付属しません。別途お求め頂いた「ボンド アロンアルファ 光」に付属する専用ライトをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
14552250
2025-08-20
用途:
透明材の接着など
システムサポートプロダクツ 様

性能は全く問題ないです。
が、ノズルがすぐに詰まってしまい、ひと月ほどで残りが使えなくなってしまいます。
ノズルだけの販売などを検討して欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする