GGW718040R セーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 メディコムジャパン 14552286 GGW718040R セーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 メディコムジャパン 14552286 GGW718040R セーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 メディコムジャパン 14552286 GGW718040R セーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 メディコムジャパン 14552286 GGW718040R セーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 メディコムジャパン 14552286 GGW718040R セーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2 メディコムジャパン 14552286

セーフウェア 防水アイソレーションガウン レベル2

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード14552286 品番GGW718040R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

AAMIレベル2に防水加工で高い防護性

用途
スパンボンド不織布にラミネート加工を施すことで、高い防水性を実現した、AAMIレベル2のバリア性能を有する防水アイソレーションガウンです。
液体への暴露機会が多く、飛沫の飛散が想定される状況下でご使用いただけます。
伸縮性に優れたニット袖で、背面は面ファスナーでフルバックタイプです。
グリーン タイプレギュラー 滅菌未滅菌 肩幅(cm)22 袖丈(cm)61.5 着丈(cm)127.5 身幅(cm)70
関連資料:チラシ(0.9MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする