メディコムジャパン
メディコムジャパンの 消毒・除菌・洗剤
メディコムジャパンの 消毒・除菌・滅菌器具
メディコムジャパンの 医療用滅菌バッグ
セーフベーシック 滅菌シールパウチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
14552295
品番
SFBJS67611
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シーラー不要のテープシール付滅菌パウチ
用途
Type1のプロセスインジケータ付きで滅菌工程の通過を確認できる滅菌バッグです。
強力粘着テープで封緘する仕様なので、ヒートシーラー不要です。
内容物の見えやすい透明フィルムタイプで、環境にやさしい水性インクを使用しています。
サイズ
タービン・コントラ
寸法(幅W×長さL)(mm)
【内寸】41×160【外寸】61×185
関連資料:
チラシ(1.38MB)
チラシ(0.85MB)