不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553230
品番
FA-2016EA-C
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
16
A
M20×1.5
B
16
H
17
質量(g)
191
F
10.5
D
89
E
65
G
Φ6
C1
122
最大吸収エネルギー(J)
25.4
キャップ
有
等価質量(kg)
最大200
最大抗力値(N)
3610
毎分吸収エネルギー(J/min)
343
ピストンロッド復帰力(N)
35.2以下