不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553248
品番
FA-2725FA-C
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
A
M27×1.5
B
25
H
20
質量(g)
446
F
10.5
D
111
E
86.5
G
Φ8
C1
156
最大吸収エネルギー(J)
79.3
キャップ
有
等価質量(kg)
最大500
最大抗力値(N)
7200
毎分吸収エネルギー(J/min)
539
ピストンロッド復帰力(N)
44.2以下