不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-2016EA/FA-2725FAシリーズ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553257
品番
FA-2725FA-S
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
25
A
M27×1.5
B
25
質量(g)
402
F
10.5
D
111
C
136
E
86.5
G
Φ8
最大吸収エネルギー(J)
79.3
キャップ
無
等価質量(kg)
最大500
最大抗力値(N)
7200
毎分吸収エネルギー(J/min)
539
ピストンロッド復帰力(N)
44.2以下