FA-4225SL-C ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックス 14553300

FA-4225SL-C ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックス 14553300
FA-4225SL-C ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ 不二ラテックス 14553300

ソフトアブソーバ FA-4225B/FA-4250B/FA-4250SL/FA-4275Bシリーズ

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可29日以内出荷とは
ストローク(mm)25
最大吸収エネルギー(J)260
等価質量(kg)最大81400
内容量1個注文コード14553300品番FA-4225SL-C
参考基準価格(税別)¥27,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
その他【A1】162ストローク(mm)25A144BM42×1.5質量(g)795D38C12E92D144最大吸収エネルギー(J)260等価質量(kg)最大81400衝突速度範囲(m/sec)0.05~0.5毎分吸収エネルギー(J/min)1858最大使用サイクル(cycle/min)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする