不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12〜M16)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14553406
品番
FL-1620H-C
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。
ストローク(mm)
20
区分
高速用
質量(g)
136
最大吸収エネルギー(J)
17.6
キャップ
キャップ付き
等価質量(kg)
最大60
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜3
最大抗力値(N)
2646
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大235
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
19.6以下