ソフトアブソーバ FLシリーズ(M12〜M16)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14553415 品番 FL-1620H-S
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

・調整式の多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、調整により最適な衝撃吸収が可能です。・高速(3m/2)での衝突に対応したロングストロークタイプです。

ストローク(mm)20 区分高速用 質量(g)136 最大吸収エネルギー(J)17.6 キャップキャップ無し 等価質量(kg)最大60 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜3 最大抗力値(N)2646 毎分吸収エネルギー(J/min)最大235 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)19.6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする