ソフトアブソーバ FA-1212Cシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14554490 品番 FA-1212C1-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
【ロッドキャップ】白 最大吸収エネルギー(J)0.29 等価質量(kg)最大1.5 最大抗力値(N)245 毎分吸収エネルギー(J/min)14.7 最大使用サイクル(cycle/min)45 速度範囲(m/s)0.1〜1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする