不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-1212Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14554508
品番
FA-1212C3-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
色
【ロッドキャップ】黄
最大吸収エネルギー(J)
1
等価質量(kg)
最大5
最大抗力値(N)
294
毎分吸収エネルギー(J/min)
5
最大使用サイクル(cycle/min)
5
速度範囲(m/s)
0.1〜1.0