ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 最大吸収エネルギー(J)0.68 キャップ 注文コード14555795 品番FA-0805SB2-C
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品はストローク・最大吸収エネルギー・キャップなど16種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)5 AM8×0.75 B5 H5 質量(g)8.8 F5 D27 E22 GΦ2 C137 最大吸収エネルギー(J)0.68 キャップ 等価質量(kg)最大5 最大抗力値(N)588 毎分吸収エネルギー(J/min)22.5 ピストンロッド復帰力(N)4.9以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする