不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
5
最大吸収エネルギー(J)
0.98
キャップ
無
注文コード
14555969
品番
FA-1005PMB2-S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・最大吸収エネルギー・キャップ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
5
A
M10×1
B
5
質量(g)
13.2
F
5
D
27
C
32
E
22
G
Φ3
最大吸収エネルギー(J)
0.98
キャップ
無
等価質量(kg)
最大8
最大抗力値(N)
735
毎分吸収エネルギー(J/min)
41.1
ピストンロッド復帰力(N)
5.88以下