ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)5 最大吸収エネルギー(J)0.98 キャップ 注文コード14556048 品番FA-1005PMB2-C
参考基準価格(税別)¥3,700 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
この商品はストローク・最大吸収エネルギー・キャップなど16種類から選べます 他の種類を見る
ストローク(mm)5 AM10×1 B5 H7 質量(g)14.2 F5 D27 E22 GΦ3 C139 最大吸収エネルギー(J)0.98 キャップ 等価質量(kg)最大8 最大抗力値(N)735 毎分吸収エネルギー(J/min)41.1 ピストンロッド復帰力(N)5.88以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする