不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
8
最大吸収エネルギー(J)
0.98
キャップ
無
注文コード
14556057
品番
FA-1008PB1-S
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・最大吸収エネルギー・キャップ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
A
M10×1
B
8
質量(g)
17.2
F
5
D
38
C
46
E
33
G
Φ3
最大吸収エネルギー(J)
0.98
キャップ
無
等価質量(kg)
最大7
最大抗力値(N)
735
毎分吸収エネルギー(J/min)
58.8
ピストンロッド復帰力(N)
5.88以下