不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
8
最大吸収エネルギー(J)
1.47
キャップ
有
注文コード
14556136
品番
FA-1008PB2-C
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・最大吸収エネルギー・キャップ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
8
A
M10×1
B
8
H
7
質量(g)
18.2
F
5
D
38
E
33
G
Φ3
C1
53
最大吸収エネルギー(J)
1.47
キャップ
有
等価質量(kg)
最大10
最大抗力値(N)
735
毎分吸収エネルギー(J/min)
58.8
ピストンロッド復帰力(N)
5.88以下