不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14556161
品番
FA-1010D3-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
質量(g)
41.5
最大吸収エネルギー(J)
2.05
等価質量(kg)
最大15
最大抗力値(N)
980
毎分吸収エネルギー(J/min)
78.4
ピストンロッド復帰力(N)
5.88