ソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14556170 品番 FA-1010D4-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ストローク(mm)10 質量(g)41.5 最大吸収エネルギー(J)3.23 等価質量(kg)最大20 最大抗力値(N)980 毎分吸収エネルギー(J/min)78.4 ピストンロッド復帰力(N)5.88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする