不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-0805/FA-1005/FA-1008/FA-1210シリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
2.45
キャップ
有
注文コード
14556590
品番
FA-1210KB2-C
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・最大吸収エネルギー・キャップ
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
ストローク(mm)
10
A
M12×1
B
10
H
8
質量(g)
32.6
F
5
D
50
E
45
G
Φ3.5
C1
68
最大吸収エネルギー(J)
2.45
キャップ
有
等価質量(kg)
最大30
最大抗力値(N)
1470
毎分吸収エネルギー(J/min)
98
ピストンロッド復帰力(N)
9.8以下