不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-1010D/FA-1215Bシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14556678
品番
FA-1215B2-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
15
質量(g)
116
最大吸収エネルギー(J)
11.7
等価質量(kg)
最大40
最大抗力値(N)
1960
毎分吸収エネルギー(J/min)
245
ピストンロッド復帰力(N)
11.8