不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-1210MB/FA-1210MD/FWM-1210MBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14556775
品番
FA-1210MD-C
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
4.9
キャップ
有
等価質量(kg)
最大4
衝突速度範囲(m/sec)
0.7〜3
オリフィス方式
多孔式