不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14556836
品番
FA-1410RD-C
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
最大吸収エネルギー(J)
5.88
キャップ
有
等価質量(kg)
最大4.5
衝突速度範囲(m/sec)
0.7〜3
オリフィス方式
多孔式