不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FSシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14557536
品番
FS-2006L-S
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6
区分
低速用
質量(g)
114
最大吸収エネルギー(J)
7.8
キャップ
キャップ無し
等価質量(kg)
最大60
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1
最大抗力値(N)
6370
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大200
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
16.7以下