不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FSシリーズ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14557579
品番
FS-2506L-S
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ストローク(mm)
6
区分
低速用
質量(g)
210
最大吸収エネルギー(J)
11.7
キャップ
キャップ無し
等価質量(kg)
最大90
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1
最大抗力値(N)
6370
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大300
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
19.6以下