ソフトアブソーバ FKシリーズ 中型(M20〜M25)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14557667 品番 FK-2530H-C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能です。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上の並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。

ストローク(mm)30 区分高速用 質量(g)391 最大吸収エネルギー(J)88.2 キャップキャップ付 等価質量(kg)最大75 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜3 最大抗力値(N)6370 毎分吸収エネルギー(J/min)最大490 最大使用サイクル(cycle/min)60 ピストンロッド復帰力(N)29.4以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする