不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FWシリーズ(M12〜M25)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14557859
品番
FW-2025M-S
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
・左右どちらからでも衝撃を受けることが可能な両ロッドタイプのアブソーバーです。・多孔オリフィス構造なのでスムースな衝撃吸収が可能です。・省スペースに最適です。
ストローク(mm)
25
区分
中速用
質量(g)
234
最大吸収エネルギー(J)
39.2
キャップ
キャップ無し
等価質量(kg)
最大87
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜2
最大抗力値(N)
4900
毎分吸収エネルギー(J/min)
最大343
最大使用サイクル(cycle/min)
60
ピストンロッド復帰力(N)
24.5以下