ソフトアブソーバ FKシリーズ (M27〜M36)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷返品不可 29日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 14558008 品番 FK-3650H-S
参考基準価格(税別)¥17,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

・固定式の特殊多孔オリフィス構造にて使用条件が変化して条件が変化した場合でも、最適な衝撃吸収が可能。・本体をストッパーとして使用可能です。(外部ストッパー不要、FK-3625□を除く)・使用速度に応じて3タイプを準備しました。(低速用:L、中速用:M、高速用:H)・ウレタンキャップ仕様もあります。・2本以上も並列使用も可能です。・最適な衝撃吸収のための特注設計も可能です。

ストローク(mm)50 AM36×1.5 B50 区分高速用 F20 D168.5 C218.5 E148.5 GΦ12 最大吸収エネルギー(J)392 キャップ 等価質量(kg)最大306 衝突速度範囲(m/sec)0.3〜3 最大抗力値(N)21110 毎分吸収エネルギー(J/min)最大2352 最大使用サイクル(cycle/min)30 ピストンロッド復帰力(N)68.6以下

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする