不二ラテックス
ソフトアブソーバ FA-3625A/FA-3650/FA-3625SL/FA-3650SLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
ストローク(mm)
50
25
50
最大吸収エネルギー(J)
400
200
400
等価質量(kg)
最大2700
最大62500
最大2000
最大700
最大2700
最大1400
最大124800
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14558191
品番
FA-3650A2-C
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
50
A
217
B
148.5
質量(g)
980
C
128
最大吸収エネルギー(J)
400
等価質量(kg)
最大2700
衝突速度範囲(m/sec)
0.3~1.0
毎分吸収エネルギー(J/min)
2352
最大使用サイクル(cycle/min)
30
ピストンロッド復帰力(N)
120以下