不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14558288
品番
FA-6450L-C
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
その他
【A1】243
ストローク(mm)
50
A
226
質量(kg)
2.5
B
M64×2
D
50.2
C
20
E
141
D1
57
最大吸収エネルギー(J)
2300
等価質量(kg)
最大1000〜11000
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1.0
最大使用サイクル(cycle/min)
15
ピストンロッド復帰力(N)
150
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
164608
許容偏角度(deg)
±2.5