不二ラテックス
不二ラテックスの シール/バネ部品
不二ラテックスの ショックアブソーバー
ソフトアブソーバ FA-6450/FA-64100/FA-64150シリーズ
商品レビューを投稿する
29日以内出荷
返品不可
29日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
14558340
品番
FA-64150L-C
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
その他
【A1】473
ストローク(mm)
150
A
456
質量(kg)
4.2
B
M64×2
D
60
C
20
E
241
D1
57
最大吸収エネルギー(J)
6800
等価質量(kg)
最大4000〜52000
衝突速度範囲(m/sec)
0.3〜1.0
最大使用サイクル(cycle/min)
8
ピストンロッド復帰力(N)
370
時間当たり最大吸収エネルギー(J/h)
275556
許容偏角度(deg)
±1.0