出力仕様USB Type-C × 1:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A
USB Type-A × 1:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A
USB Type-C+USB Type-A:合計 DC5V/3A
仕様接続機種:iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットPC、モバイルバッテリー、Wi-Fiルーター等※別途、各端末に対応したケーブルをご用意ください。※USB Type-CポートのPDによる充電を行うには、PD対応の機器、ケーブルである必要があります。色オリーブグリーン本体質量(g)約41本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 30 × 42 × 30保証期間1年間入力仕様AC100V - 240V 50/60Hz 0.7A