非粘着テープ

(2件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5巻) 注文コード 14563940 品番 M150-5
販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ

用途空調配管保護用非粘着テープ 材質PVC 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 アイボリー 全長(m)18
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※電気絶縁用には使用しないでください。
※粘着性のないテープであるため、巻き終わった後に、ビニールテープ等で固定をしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-08
用途:
エアコン室外機の冷媒管の束をまとめたテープ交換
建設業・工事業

ずっと前から気になっていた冷媒管を束ねたテープがボロボロになっていたので、DIYしました。簡単にできて満足です。

2025-11-28
用途:
保護用テープ

引っ張るとほとんど伸びず、すぐに切れてしまいます。
正直まったく使いものになりません。

「ビニルテープの非粘着版」のようなものを想像していましたが、まったくの別物でした。
テープ同士の摩擦も弱く、巻いてもすぐに剥がれてしまいます。

期待して購入しただけに非常に残念です。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけして申し訳ございません。ご希望でしたら返品を受け付けますのでお手数ですが弊社お問い合わせ窓口までお問い合わせよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする