エルゴトロン MXV ウォール モニターアーム スリムタイプ ホワイト 34インチ(3.2〜9.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564631 品番45-505-216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

スリムで狭いスペースにもフィットするMXVウォールモニタアームです。
スタイリッシュなデザインでインテリアと調和、使用していないときはコンパクトに折りたためます。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能です。ガススプリング式のような経年劣化がありません。
ベースには回転ストップがついており、壁にぶつかることを防ぎます。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容アーム、ウォールマウントベース、取り付け金具 ホワイト 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)2.2 荷重範囲(kg)3.2〜9.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)51 モニターサイズ34インチ 昇降範囲(mm)330 可動範囲(°)パン:360、縦横回転 : 360、チルト:後方90前方90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする