エルゴトロン HDピボット付き HX デスク モニターアーム ホワイト 49インチ(12.7〜19.1kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564649 品番45-647-216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

ヘビーデューティーのチルトピボットがついたウルトラワイド湾曲ディスプレイ用HXモニターアームです。
Samsung G9ゲーミングモニターのような12.7〜19.1kg、湾曲深度が15〜30cmのモニターに適しています。モニターの仕様をよくご確認ください。
ゲームはもちろん、オフィス用途にも適しています。
エルゴトロン独自のコンスタントフォース技術により、少ない力でモニターの位置調節が可能。モニター位置を調節することで、没入感が深まります。
ベースには回転ストップがついており、壁やパーティションにぶつかることを防ぎます。
クランプは66mmまでの厚さ、グロメットは直径10〜51mmの穴、72mmまでの厚さに取り付け可能です。
耐久性に優れており、保証は安心の10年間保証です。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。

用途ゲーミング、オフィス、在宅ワーク、ハイブリッドワーク セット内容アーム、エクステンション、ヘビーデューティーピボット、デスククランプ、グロメットマウント、取り付け金具 ホワイト 取付方式クランプ・グロメット(付属) 本体質量(kg)6.9 荷重範囲(kg)12.7〜19.1 保証期間10年間 VESAマウント(mm)100×100、75×75 伸縮範囲(cm)45 モニターサイズ49インチ 昇降範囲(mm)290 可動範囲(°)パン:180、縦横回転 : 360、チルト:後方15前方5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする