曜日別特売
60-593-195 エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ブラック 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564658

60-593-195 エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ブラック 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564658
60-593-195 エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ブラック 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564658
60-593-195 エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ブラック 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン) 14564658

エルゴトロン StyleView 縦型リフト コンパクトタイプ ブラック 24インチ(2.3~13.6kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
14564658
品番
60-593-195
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年12月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

スリムでコンパクトな縦型リフト式ワークステーションです。人通りが多い病院の混雑エリアや製造現場、工場にも向いています。
約23cmの高さ調節が可能、多くのユーザーの人間工学的ニーズに応えます。
使用していないときは10cmほどに折りたためます。
耐久性に優れており、クリーニングも簡単です。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。

用途
医療現場、製造現場、工場
セット内容
調節可能なリフト、ピボット、キーボードトレー、マウスパッド、リストレスト、マウスポーチ、取り付け金具
色
ブラック
タイプ
壁取り付け
本体質量(kg)
13.4
荷重範囲(kg)
2.3~13.6
保証期間
5年間
VESAマウント(mm)
100×100、75×75
モニターサイズ
24インチ
昇降範囲(mm)
約230
可動範囲(°)
チルト:後方5前方5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする