エルゴトロン SIM90 サイネージ統合マウント 32インチ(47.6kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564676 品番60-600-009
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

壁付けデジタルサイネージに最適のソリューションです。
壁からわずか12cmのコンパクト設計。
ディスプレイを取り外すことなく縦横回転が可能です。
ケーブルマネージメントでケーブルもすっきり。
VESA付きのシンクライアントCPUを取り付けることができます。
丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。

用途サイネージ、製造現場、工場 セット内容ウォール・ディスプレイブラケット、クイックリリースVESA CPUマウント/電源ブラケット、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)8.5 荷重範囲(kg)47.6 保証期間5年間 VESAマウント(mm)横方向200、300、400、440、500、600 縦方向200、225から400 モニターサイズ32インチ 可動範囲(°)チルト:前方15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする