エルゴトロン Neo-Flex 角度調節付きウォールマウント ブラック 23〜42インチ(36.3kg)まで VESA規格対応

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード14564719 品番60-613
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

大型モニターやディスプレイを壁付けできるウォールマウントです。オフィスや製造現場、工場に向いています。
丈夫なつくりで大型のディスプレイやTVをしっかりとサポートします。
薄型設計で、壁からわずか5cmです。
Lift n' Lockでフラットパネルを簡単にマウントできます。横スライドも可能です。
壁への取り付けに関しては、必ずエルゴトロンホームページにある取扱説明書をご参照ください。
耐久性に優れており、保証は安心の3年間保証です。

用途オフィス、製造現場、工場 セット内容ウォールプレート、チルトレール2個、ロッキングバー、取り付け金具 ブラック 取付方式壁取り付け 本体質量(kg)2.6 荷重範囲(kg)36.3 保証期間3年間 VESAマウント(mm)詳細はエルゴトロンHPをご確認ください モニターサイズ23〜42インチ 可動範囲(°)チルト:前方20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする