小型で小回りの利くMicrosoft Surface用キャスター付きカートです。軽量で可動性に優れています。 ハンドレバーで簡単に高さ調整が可能。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。 天板にはマグネットが埋め込まれてあり、Surfaceの安定性を確保します。 4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。 フットプリントは幅約48cmx奥行約48cm、天板は幅約58cmx奥行約43cm。 丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は7年間です。