※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハーフェレ
ハーフェレの 蛍光灯
ハーフェレの LED蛍光灯
連結ケーブル RGB 10mm/12-24V 【ハーフェレLEDライト Loox5】
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
14565489
品番
833.89.200
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
RGBテープライトLED3080テープライト同士を連結するケーブル
用途
間接照明
LEDテープライト用,RGB,10mm用
セット内容
電源ケーブルクリップ/クリップ1個
材質
プラスチック
長さ(mm)
50
色
RGB
タイプ
【RGBテープライト】10mm用
出力
クリップ 1 個, Loox5 LED テープライト10 mm RGB
下穴径(Φmm)
【クリップ・ソケット】14
AWG
【配線クロスセクション】20
クリップ幅(mm)
12
ケーブル
4芯、3.5A、20AW6
通電容量
3.5A
リード線芯数
4