ユーボン
ユーボンの 電気測定
ユーボンの 電気測定その他関連用品
熱電対
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
2000
注文コード
14572306
品番
CAA-1D-2000KH
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
全長
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ローコストで取付簡単!先端の平滑度が高く、破損しづらい構造の稼働ネジ付きK熱電対。
全長(mm)
2000
ねじ
先端可動:SUS304 M6 P=1
測定温度範囲(℃)
0〜400(感温部にて)
リード線
K-H-0.65-SOS 1(ガラス編組外シールド)
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線の種類
K0.65Φ(クラス2)接地型