ユーボン
ユーボンの 電気測定
ユーボンの 電気測定その他関連用品
熱電対
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
リード線長さ(mm)
1000
注文コード
14572331
品番
CAA-ST100-1000D
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
リード線長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ローコストストレート形熱電対です。
測温範囲は0〜350℃、リード線部分は0〜150℃になります。
接点
熱:非接触型
測定温度範囲(℃)
0〜350(温度部にて)
リード線長さ(mm)
1000
保護管
SUS304 3.2Φx100(mm)
RoHS指令(10物質対応)
対応
補償導線
K-H-0.32 リードLmm