曜日別特売
CAA-ST100-2000D 熱電対 ユーボン 14572340

熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本リード線長さ(mm)2000注文コード14572340品番CAA-ST100-2000D
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ローコストストレート形熱電対です。
測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。

接点熱:非接触型測定温度範囲(℃)0~350(温度部にて)リード線長さ(mm)2000保護管SUS304 3.2Φx100(mm)RoHS指令(10物質対応)対応補償導線K-H-0.32 リードLmm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする