熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リード線長さ(mm)4000 注文コード14572349 品番CAA-ST100-4000D
参考基準価格(税別)¥6,960 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
この商品はリード線長さ3種類から選べます 他の種類を見る

ローコストストレート形熱電対です。
測温範囲は0〜350℃、リード線部分は0〜150℃になります。

接点熱:非接触型 測定温度範囲(℃)0〜350(温度部にて) リード線長さ(mm)4000 保護管SUS304 3.2Φx100(mm) RoHS指令(10物質対応)対応 補償導線K-H-0.32 リードLmm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする