ユーボン
熱電対
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1本
リード線長さ(mm)
2000
注文コード
14572367
品番
CAA-4-65/80-R2000D
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
リード線長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ローコストタイプのネジ付熱電対です。
測温範囲は0~350℃、リード線部分は0~150℃になります。
ねじ
PT1/8(SUS304)付
接点
熱:接地型
測定温度範囲(℃)
0~350(感温部にて)
リード線長さ(mm)
2000
保護管
SUS304 K4Φx65(mm)
補償導線
K-H-0.65 リードLmm