ユーボン
ユーボンの 電気測定
ユーボンの 電気測定その他関連用品
熱電対
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
リード線長さ(mm)
1000
注文コード
14572437
品番
SH-K-1000TF M3.74
参考基準価格(税別)
¥6,060
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
リード線長さ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
表面温度測定に簡単、貼るだけ!
迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。
接点
熱:非接地型
測定温度範囲(℃)
0〜300(感温部にて)
リード線長さ(mm)
1000
リード線
K-6F-0.32 リードLmm
RoHS指令(10物質対応)
対応
素線の種類
Kシートカップル