曜日別特売

熱電対

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1本リード線長さ(mm)2000注文コード14572446品番SH-K-2000TF M3.74
参考基準価格(税別)¥7,260販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

表面温度測定に簡単、貼るだけ!
迅速な熱応答でローコストのシート状K熱電対。

接点熱:非接地型測定温度範囲(℃)0~300(感温部にて)リード線長さ(mm)2000リード線K-6F-0.32 リードLmmRoHS指令(10物質対応)対応素線の種類Kシートカップル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする